DAYTON 12N810 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 3 Hp Ci | AA4JCH

DAYTON 12N810 Pompa Centrifuga Autoamorsa 3 Hp Ci

În stoc
Articol: AA4JCH Model: 12N810

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,228.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi8.2-7.4 / 3.7
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head119 @ 46 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head51 până la 37 @ 93 până la 155 ft.
Dop de scurgere3/4 "-14 NPT
TaxăContinuu
Inrameaza-le182JM
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap241
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap227
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap213
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap197
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap180
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap144
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap100
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap42
Înălţime12.68 "
Material carcasăFonta
HP3
Hz60
Material rotorFonta
Tip rotorSemi deschis
Admisie3"
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime26.75 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid3 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap241 @ 10 ft.
Max. Cap65 ft.
Max. Temperatura lichidului180 F
Presiune maximă28.1 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap42 @ 60 ft
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motorului3 faze
Cadru NEMA/IEC182JM
Outlet3"
Fază3
Rotirea portuluiNu
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile și neabrazive compatibile cu materialele componentelor de etanșare până la 200 de grade F
Material sigiliuCarbon Ceramic-Buna N
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.25
Materialul arboreluiOțel cu oțel inoxidabil
Lift de aspirație20 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFonta
Materiale umedeCI, Buna N, carbon, ceramică, oțel inoxidabil
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.2
Înălțimea navei (cm)41.4
Lungimea navei (cm)72.64
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS8413702015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
DAYTON 12N811 Pompa centrifuga autoamorsanta 3 Hp inox | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€4,577.07
DAYTON 12N812 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€2,248.29
DAYTON 12N813 Pompa centrifuga autoamorsanta 5 Hp inox | AA4JCL 12N81327913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€4,009.83
DAYTON 12N814 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€2,737.61
DAYTON 12N815 Pompa centrifuga cu autoamorsare 7.5 Hp inox | AA4JCN 12N81534218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€4,278.54
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXP1 3/4hp 1 Ph 115/208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft.5247422465€1,054.93
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXP2 3/4cp trifazata 3-208/230v | AC460HRT 2ZXP2562.5-2.4 / 1.224 @ 40 ft.5247422465€1,002.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12N810 Pompa Centrifuga Autoamorsa 3 Hp Ci
€2,228.31 /unitate