DAYTON Pompe centrifugale cu autoamorsare


Filtru
Amplificatoare AC: 140 , Tip rulment: Minge , Datorie: Continuu , Hz: 60 , Tensiune de intrare: 120 , Adâncime totală: 13.80 , Inălțime totală: 17.70 , Lățimea totală: 9.40
StilModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A
6GPG3
217.0/3.517 @ 20 ft.17126-35€1,425.61
B
6GPG4
217.0/3.517 @ 20 ft.17126-35€849.66
C
4YKP5
217.0/3.517 @ 20 ft.17126-35€962.10
B
4YKP1
378.6/4.325 @ 20 ft.271910-47€1,298.15
A
4YKN6
378.6/4.325 @ 20 ft.271910-47€2,345.04
C
4YKP6
378.6/4.325 @ 20 ft.271910-47€1,067.01
D
5WXU2
388.0 / 3.5-4.023 @ 30 ft.342923845€1,374.55
D
5WXU6
388.0 / 3.5-4.023 @ 30 ft.342923845€1,509.89
E
5WXU4
388.0 / 3.5-4.023 @ 30 ft.342923845€849.23
F
4UA63
407.5/3.825 @ 32 ft.3733264-€761.24
G
5GUP0
407.5/3.825 @ 32 ft.3632276-€1,352.57
D
5WXU7
438.6 / 4.0-4.322 @ 38 ft.4036311948€1,528.48
E
5WXU5
438.6 / 4.0-4.322 @ 38 ft.4036311948€860.72
D
5WXU3
438.6 / 4.0-4.322 @ 38 ft.4036311948€1,460.12
C
4YKP7
519.0/4.538 @ 25 ft.463929960€1,344.35
F
4UA67
518.4/4.833 @ 46 ft.49474538-€946.90
B
4YKP2
519.0/4.538 @ 25 ft.463929960€1,537.16
H
4UA68
518.4/4.833 @ 46 ft.49474538-€2,116.40
I
2ZXR1
562.4/1.224 @ 40 ft.5247422465€1,499.81
J
2ZXP2
562.5-2.4 / 1.224 @ 40 ft.5247422465€1,064.50
K
2ZXR9
562.4/1.224 @ 40 ft.5247422465€1,637.98
L
2ZXR8
5610.7/5.324 @ 40 ft.5247422465€1,613.01
M
2ZXP9
5610.7/5.324 @ 40 ft.5247422465€1,516.21
N
2ZXP1
5610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft.5247422465€1,120.20
A
4YKN8
6114.6/7.343 @ 30 ft.5551432269€2,706.48
C
4YKP8
6114.6/7.343 @ 30 ft.5551432269€1,678.95
B
4YKP3
6114.6/7.343 @ 30 ft.5551432269€1,855.33
O
5GUP1
652.7-2.5 / 1.249 @ 56 ft.64636261-€1,768.77
N
2ZXP4
703.3-3.2 / 1.627 @ 42 ft.6559543680€1,172.80
M
2ZXR2
7012.2/6.127 @ 42 ft.6559543680€1,512.55
L
2ZXT1
7012.2/6.127 @ 42 ft.6559543680€1,603.47
K
2ZXT2
703.2/1.627 @ 42 ft.6559543680€1,559.25
P
2ZXP3
7012.2 / 6.3-6.127 @ 42 ft.6559543680€1,151.04
I
2ZXR3
703.2/1.627 @ 42 ft.6559543680€1,492.90
F
4UA69
7111.3/5.649 @ 56 ft.68656255-€999.52
Q
4UA64
712.7-2.5 / 1.249 @ 56 ft.68656255-€1,154.14
H
4UA70
7111.3/5.649 @ 56 ft.68656255-€2,092.08
R
5GUP3
753.7-3.2 / 1.645 @ 66 ft.74737267-€1,861.85
S
5GUP2
7514.4/7.245 @ 66 ft.74737267-€1,785.50
Q
4UA66
783.7-3.2 / 1.645 @ 66 ft.75747167-€1,259.45
F
4UA65
7814.4/7.245 @ 66 ft.75747167-€1,045.92
C
4YKP9
8016.9/8.652 @ 40 ft.7571665286€1,929.03
A
4YKN9
8016.9/8.653 @ 40 ft.7571665286€3,752.02
H
4UA72
8513.5/6.449 @ 72 ft.82807874-€2,216.15
P
2ZXP5
8513.5 / 7.6-6.730 @ 43 ft.7972664895€1,219.44
F
4UA71
8517.0 / 9.0-8.549 @ 72 ft.82807874-€1,216.12
Q
4UA73
854.4-3.9 / 2.049 @ 72 ft.82807874-€1,265.62
L
2ZXT3
8513.5/6.730 @ 43 ft.7972664895€1,900.46
I
2ZXR5
854.6/2.330 @ 43 ft.7972664895€1,641.52
N
2ZXP6
854.5-4.6 / 2.330 @ 43 ft.7972664895€1,184.31
K
2ZXT4
854.6/2.330 @ 43 ft.7972664895€1,735.11
M
2ZXR4
8513.5/6.730 @ 43 ft.7972664895€1,698.34
T
2ZXP8
1186.0-5.8 / 2.954 @ 52 ft.1131069982126€1,460.58
P
2ZXP7
11816.6 / 9.4-8.354 @ 52 ft.1131069982126€1,497.71
I
2ZXR7
1185.8/2.954 @ 52 ft.1131069982126€1,973.90
U
5GUP4
1185.9-5.2 / 2.576 @ 56 ft.11511210899-€2,264.43
L
2ZXT5
11816.6/8.354 @ 52 ft.1131069982126€1,882.47
K
2ZXT6
1185.8/2.954 @ 52 ft.1131069982126€1,959.14
F
4UA76
14520/1076 @ 56 ft.138132124109-€1,367.76
H
4UA75
14520/1076 @ 56 ft.138132124109-€2,849.35
Q
4UA77
1455.9-5.2 / 2.576 @ 56 ft.138132124109-€1,417.26

Pompe centrifugale cu autoamorsare

Pompele centrifuge cu autoamorsare Dayton sunt proiectate pentru a gestiona aplicațiile de transfer de lichide, irigare și tratare a apei și a apelor uzate. Acestea transferă fluide folosind energia cinetică de rotație de la rotoare și au carcasă din fontă cu materiale umede (carbon, ceramică, Buna-N, CI și oțel inoxidabil) și etanșări pentru a asigura o funcționare etanșă. Aceste pompe centrifuge dispun de un motor continuu pentru rotirea rotoarelor. Supapa de reținere încorporată și protecția la suprasarcină termică împiedică motoarele să se ardă. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe centrifuge cu autoamorsare, disponibile în variante de carcasă TEFC și ODP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?