DAYTON 4UA63 Pompa centrifuga 1/3hp | AD9PXJ

DAYTON 4UA63 Pompa centrifuga 1/3cp

În stoc
Articol: AD9PXJ Model: 4UA63

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€761.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi7.5/3.8
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head25 @ 32 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head26-30 GPM @ 30-27 Ft.
Dop de scurgere1/4 "-18 NPT
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap40
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap33
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap26
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap4
Înălţime8"
Material carcasăFonta
HP1/3
Hz60
Material rotorFonta
Tip rotorSemi deschis
Admisie1"
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime15.5 "
Max. Presiunea cazului165 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap43 @ 10 ft.
Max. Cap41 ft.
Max. Temperatura lichidului200 grade F
Presiune maximă17.7 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap6 @ 40 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Tipul motoruluiPornire condensator
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază1
Rotirea portuluiNu
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile și neabrazive Compatibil cu materiale componente de etanșare Până la 180F
Material sigiliuCarbon Ceramic-Buna N
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.75
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație7 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj115/230
Material voluteiFonta
Materiale umedeCI, Buna N, Carbon, Ceramica
Lăţime5.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.5025
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
DAYTON 12N810 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€2,366.29
DAYTON 12N811 Pompa centrifuga autoamorsanta 3 Hp inox | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€4,860.46
DAYTON 12N812 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€2,387.52
DAYTON 12N813 Pompa centrifuga autoamorsanta 5 Hp inox | AA4JCL 12N81327913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€4,258.11
DAYTON 12N814 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€2,907.10
DAYTON 12N815 Pompa centrifuga cu autoamorsare 7.5 Hp inox | AA4JCN 12N81534218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€4,543.47
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXP1 3/4hp 1 Ph 115/208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft.5247422465€1,120.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4UA63 Pompa centrifuga 1/3cp
€761.24 /unitate