Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51230.080.0020 Șurub de fixare A2 Oțel inoxidabil M8 X 1.25Mm Câine 20Mm, 100BUC | AG2JMP 31JZ86

GRAINGER M51230.080.0020 Șurub de fixare A2 din oțel inoxidabil M8 X 1.25 mm câine 20 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JMP Model: M51230.080.0020Crucea Ref: 31JZ86

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€51.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală20mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCâine
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5157
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51230.080.0020 Șurub de fixare A2 din oțel inoxidabil M8 X 1.25 mm câine 20 mm, 100 buc.
€51.87 /ambalaj