DAYTON 12N812 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 5 Hp Ci | AA4JCK

DAYTON 12N812 Pompa Centrifuga Autoamorsa 5 Hp Ci

În stoc
Element: AA4JCK Model: 12N812

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,248.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi13.4-12.6 / 6.3
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head120 @ 67 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head69 până la 59 @ 105 până la 142 ft.
Dop de scurgere3/4 "-14 NPT
TaxăContinuu
Inrameaza-le184JM
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap295
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap279
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap264
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap246
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap228
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap197
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap167
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap140
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap97
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap29
Înălţime12.68 "
Material carcasăFonta
HP5
Hz60
Material rotorFonta
Tip rotorSemi deschis
Admisie3"
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime26.75 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid3 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap295 @ 10 ft.
Max. Cap88 ft.
Max. Temperatura lichidului180 F
Presiune maximă38.0 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap29 @ 80 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motorului3 faze
Cadru NEMA/IEC184JM
Outlet3"
Fază3
Rotirea portuluiNu
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile și neabrazive compatibile cu materialele componentelor de etanșare până la 200 de grade F
Material sigiliuCarbon Ceramic-Buna N
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.25
Materialul arboreluiOțel cu oțel inoxidabil
Lift de aspirație20 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFonta
Materiale umedeCI, Buna N, carbon, ceramică, oțel inoxidabil
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)40.13
Codul HS8413702015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
DAYTON 12N810 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€2,228.31
DAYTON 12N811 Pompa centrifuga autoamorsanta 3 Hp inox | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€4,577.07
DAYTON 12N813 Pompa centrifuga autoamorsanta 5 Hp inox | AA4JCL 12N81327913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€4,009.83
DAYTON 12N814 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€2,737.61
DAYTON 12N815 Pompa centrifuga cu autoamorsare 7.5 Hp inox | AA4JCN 12N81534218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€4,278.54
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXP1 3/4hp 1 Ph 115/208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft.5247422465€1,054.93
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXP2 3/4cp trifazata 3-208/230v | AC460HRT 2ZXP2562.5-2.4 / 1.224 @ 40 ft.5247422465€1,002.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12N812 Pompa Centrifuga Autoamorsa 5 Hp Ci
€2,248.29 /unitate