Pompa centrifuga DAYTON 5GUP3 1 Hp Odp 3 Ph | AE3YHV

DAYTON 5GUP3 Pompă centrifugă 1 Hp Odp 3 Ph

În stoc
Articol: AE3YHV Model: 5GUP3

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,753.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi3.7-3.2 / 1.6
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head45 @ 66 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head39-51 GPM @ 70-58 Ft.
Dop de scurgere1/4 "-18 NPT
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap76
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap75
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap74
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap73
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap72
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap67
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap59
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap49
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap39
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap23
Înălţime9.12 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorSemi deschis
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime18.7 "
Max. Presiunea cazului165 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap76 @ 10 ft.
Max. Cap90 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Presiune maximă38.9 psi
Max. Gravitație specifică1
Min. GPM @ Cap23 @ 80 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza 3
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază3
Rotirea portuluiNu
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile și neabrazive Compatibil cu materiale componente de etanșare Până la 200 F
Material sigiliuCarbon Ceramic-Viton
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.4
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație20 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiOţel inoxidabil
Materiale umedeOțel inoxidabil, viton, carbon, ceramică
Lăţime6.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
DAYTON 12N810 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€2,228.31
DAYTON 12N811 Pompa centrifuga autoamorsanta 3 Hp inox | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€4,577.07
DAYTON 12N812 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€2,248.29
DAYTON 12N813 Pompa centrifuga autoamorsanta 5 Hp inox | AA4JCL 12N81327913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€4,009.83
DAYTON 12N814 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€2,737.61
DAYTON 12N815 Pompa centrifuga cu autoamorsare 7.5 Hp inox | AA4JCN 12N81534218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€4,278.54
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXP1 3/4hp 1 Ph 115/208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft.5247422465€1,054.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5GUP3 Pompă centrifugă 1 Hp Odp 3 Ph
€1,753.28 /unitate