Articol | Pompa centrifuga |
amperi | 5.8/2.9 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 54 @ 52 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 26-99 @ 60-30 ft. |
Dop de scurgere | Ușor accesibil în partea de jos |
Taxă | Continuu |
Inrameaza-le | 56J |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 123 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 118 |
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap | 130 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 113 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 106 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 99 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 82 |
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap | 126 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 61 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 26 |
Înălţime | 9.5 " |
Material carcasă | Bronz |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Material rotor | Oţel inoxidabil |
Tip rotor | Operatii Deschise |
Admisie | 1-1/2 " |
Presiunea de admisie | 75 PSI |
Lungime | 17 5 / 16 " |
Max. Presiunea cazului | 75 PSI |
Max. Dia. Solid | 3 / 8 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 100 SSU |
Max. GPM @ Cap | 130 @ 2 ft. |
Max. Cap | 63 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 200 F |
Presiune maximă | 27.2 psi |
Max. Gravitație specifică | 1.1 |
Min. GPM @ Cap | 26 @ 60 ft. |
Carcasa motorului | TEFC |
RPM motor | 3450 |
Tipul motorului | TEFC |
Cadru NEMA/IEC | 56J |
Outlet | 1-1/2 " |
Fază | 3 |
Rotirea portului | Singur |
Material șurub | Oţel inoxidabil |
Aplicarea sigiliului | Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare |
Material sigiliu | Viton, carbon, ceramică, inox |
Tipul de etanșare | Mecanic |
Factor de serviciu | 1.2 |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Lift de aspirație | 6 ft. |
Tip | Autoamorsare |
Voltaj | 230/460 |
Material volutei | Bronz |
Materiale umede | Bronz, viton, carbon, ceramică, inox |
Lăţime | 6.12 " |