DAYTON 4UA75 Pompa Centrifuga 2 Hp | AD9PXX

DAYTON 4UA75 Pompa Centrifuga 2 CP

În stoc
Articol: AD9PXX Model: 4UA75

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,683.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi20/10
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head76 @ 56 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head63-100 GPM @ 60-46 Ft.
Dop de scurgere1/4 "-18 NPT
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap145
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap138
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap132
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap124
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap109
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap92
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap63
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap13
Înălţime9.12 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP2
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorSemi deschis
Admisie2"
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime18 "
Max. Presiunea cazului165 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap118 @ 15 ft.
Max. Cap72 ft.
Max. Temperatura lichidului200 grade F
Presiune maximă31.1 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap24 @ 70 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Tipul motoruluiPornire condensator
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet2"
Fază1
Rotirea portuluiNu
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile și neabrazive Compatibil cu materiale componente de etanșare Până la 200F
Material sigiliuCarbon Ceramic-Viton
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.2
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație20 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj115/230
Material voluteiOţel inoxidabil
Materiale umedeSS
Lăţime6.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.1625
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)57.66
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8413702015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
DAYTON 12N810 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€2,228.31
DAYTON 12N811 Pompa centrifuga autoamorsanta 3 Hp inox | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€4,577.07
DAYTON 12N812 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€2,248.29
DAYTON 12N813 Pompa centrifuga autoamorsanta 5 Hp inox | AA4JCL 12N81327913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€4,009.83
DAYTON 12N814 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€2,737.61
DAYTON 12N815 Pompa centrifuga cu autoamorsare 7.5 Hp inox | AA4JCN 12N81534218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€4,278.54
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXP1 3/4hp 1 Ph 115/208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft.5247422465€1,054.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4UA75 Pompa Centrifuga 2 CP
€2,683.24 /unitate