Articol | Pompa centrifuga |
amperi | 12.2 / 6.3-6.1 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 27 @ 42 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 21-62 @ 45-22 ft. |
Dop de scurgere | Ușor accesibil în partea de jos |
Taxă | Continuu |
Inrameaza-le | 56J |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 76 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 70 |
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap | 84 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 65 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 59 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 54 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 36 |
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap | 80 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 5 |
Înălţime | 9.5 " |
Material carcasă | Fontă |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Material rotor | Fonta |
Tip rotor | Operatii Deschise |
Admisie | 1-1/2 " |
Presiunea de admisie | 75 PSI |
Lungime | 17 5 / 16 " |
Max. Presiunea cazului | 75 PSI |
Max. Dia. Solid | 3 / 8 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 100 SSU |
Max. GPM @ Cap | 84 @ 2 ft. |
Max. Cap | 52 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 200 F |
Presiune maximă | 22.5 psi |
Max. Gravitație specifică | 1.3 |
Min. GPM @ Cap | 5 @ 50 ft. |
Carcasa motorului | TEFC |
RPM motor | 3450 |
Tipul motorului | TEFC |
Cadru NEMA/IEC | 56J |
Outlet | 1-1/2 " |
Fază | 1 |
Rotirea portului | Singur |
Material șurub | Placat cu zinc |
Aplicarea sigiliului | Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare |
Material sigiliu | Buna-N, Carbon, Ceramica, SS |
Tipul de etanșare | Mecanic |
Factor de serviciu | 1.4 |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Lift de aspirație | 6 ft. |
Tip | Autoamorsare |
Voltaj | 115 / 208-230 |
Material volutei | Fontă |
Materiale umede | Fonta, Buna-N, Carbon, Ceramica, SS |
Lăţime | 6.12 " |