DAYTON 4UA71 Pompa Fonta 1-1/2hp | AD9PXT

DAYTON 4UA71 Pompa Fonta 1-1/2cp

În stoc
Element: AD9PXT Model: 4UA71

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,216.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi17.0 / 9.0-8.5
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head49 @ 72 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head41-67 GPM @ 80-56 Ft.
Dop de scurgere1/4 "-18 NPT
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap88
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap85
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap82
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap80
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap78
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap74
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap70
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap63
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap16
Înălţime9.12 "
Material carcasăFonta
HP1.5
Hz60
Material rotorFonta
Tip rotorSemi deschis
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime18 "
Max. Presiunea cazului165 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap68 @ 10 ft.
Max. Cap96 ft.
Max. Temperatura lichidului200 grade F
Presiune maximă41.5 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap20 @ 90 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Tipul motoruluiPornire condensator
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază1
Rotirea portuluiNu
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile și neabrazive Compatibil cu materiale componente de etanșare Până la 180F
Material sigiliuCarbon Ceramic-Buna N
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.3
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație20 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj115 / 208-230
Material voluteiFonta
Materiale umedeCI, Buna N, Carbon, Ceramica
Lăţime6.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.2725
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
DAYTON 12N810 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€2,366.29
DAYTON 12N811 Pompa centrifuga autoamorsanta 3 Hp inox | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€4,860.46
DAYTON 12N812 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€2,387.52
DAYTON 12N813 Pompa centrifuga autoamorsanta 5 Hp inox | AA4JCL 12N81327913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€4,258.11
DAYTON 12N814 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€2,907.10
DAYTON 12N815 Pompa centrifuga cu autoamorsare 7.5 Hp inox | AA4JCN 12N81534218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€4,543.47
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXP1 3/4hp 1 Ph 115/208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft.5247422465€1,120.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4UA71 Pompa Fonta 1-1/2cp
€1,216.12 /unitate