DAYTON 5WXU5 Pompă Fontă centrifugă 1/2 Hp 1 Ph | AE7CLE

DAYTON 5WXU5 Pompă Fontă centrifugă 1/2 CP 1 Ph

În stoc
Element: AE7CLE Model: 5WXU5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€860.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi8.6 / 4.0-4.3
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head22 @ 38 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head38-12 @ 23-44 ft.
Dop de scurgereUșor accesibil în partea de jos
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap46
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap43
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap49
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap40
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap36
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap31
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap48
Înălţime9.5 "
Material carcasăFontă
HP1/2
Hz60
Material rotorFontă
Tip rotorOperatii Deschise
Admisie1-1 / 2 NPT
Presiunea de admisie75 PSI
Lungime16.75 "
Max. Presiunea cazului75 PSI
Max. Dia. Solid3 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap49 @ 2 ft.
Max. Cap50 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Presiune maximă21.6 PSI
Max. Gravitație specifică1
Min. GPM @ Cap4 @ 48 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiMonofazate
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1 / 2 NPT
Fază1
Rotirea portuluiSingur
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna N, Carbon/Ceramic, Otel inoxidabil
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație6 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj115 / 208-230
Material voluteiFontă
Materiale umedeBuna N, carbon/ceramica, otel inoxidabil, fonta
Lăţime6.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.915
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
DAYTON 12N810 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€2,366.29
DAYTON 12N811 Pompa centrifuga autoamorsanta 3 Hp inox | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€4,860.46
DAYTON 12N812 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€2,387.52
DAYTON 12N813 Pompa centrifuga autoamorsanta 5 Hp inox | AA4JCL 12N81327913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€4,258.11
DAYTON 12N814 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€2,907.10
DAYTON 12N815 Pompa centrifuga cu autoamorsare 7.5 Hp inox | AA4JCN 12N81534218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€4,543.47
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXP1 3/4hp 1 Ph 115/208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft.5247422465€1,120.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5WXU5 Pompă Fontă centrifugă 1/2 CP 1 Ph
€860.72 /unitate