Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 238010003 Piuliță șaibă oțel 5/8 inch, 25 buc | AD6ZMY 4CUD5

APPROVED VENDOR 238010003 Piuliță șaibă oțel 5/8 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD6ZMY Model: 238010003Crucea Ref: 4CUD5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cap
finalizareazinc
Înălţime0.413 "
MaterialOţel
Dimensiunea știftului5 / 8 "
TipȘaibă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cap Dia. (0.693 ")
    • Spălător Dia. (1-3 / 16 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 238010003 Piuliță șaibă oțel 5/8 inch, 25 buc.
€28.29 /ambalaj