Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO VM12500 Aspirator/suflante 0.75 CP 70 Cfm 120vac | AC3HYK 2TUX7

METRO VM12500 Aspirator/suflante 0.75 CP 70 Cfm 120vac

În stoc
Element: AC3HYK Model: VM12500Crucea Ref: 2TUX7
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
€255.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAspirator portabil / suflant
Flux de aerCfm 70
amperi4.5
Tip sacHârtie
Tip filtruPunga de hartie
Înălţime5.5 "
Furtun Dia.1.25 "
Lungimea furtunului19 "
Hz60
Lungime16.5 "
Greutate Netă6.25 lb.
Vârf de HP0.75
Lungimea cablului de alimentare12ft
Presiunea statică60 "
Materialul rezervoruluiOţel
Voltaj120 VAC
Garanție1 ani Limitat
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.49
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8508110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeFlux de aeramperiGreutate NetăLăţimeTip sacTip filtruÎnălţimePreț
METRO VNB-72B Aspirator/suflante 1.7 CP 100 Cfm 120vac | AC3HYJ 2TUX6 VNB-72B17 "CFM 1007.58.5 lb.7"PânzăGeanta de stofa7"€568.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO VM12500 Aspirator/suflante 0.75 CP 70 Cfm 120vac
€255.58 /unitate