Articol | Pompa centrifuga |
amperi | 7.0/3.5 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 17 @ 20 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 12-33 GPM @ 25-15 Ft. |
Dop de scurgere | Ușor accesibil |
Taxă | Continuu |
Inrameaza-le | 56J |
GPM @ 10 PSI | 14.1 |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 33 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 21 |
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap | 37 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 17 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 12 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 6 |
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap | 35 |
Înălţime | 10 " |
Material carcasă | Oţel inoxidabil |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Material rotor | Oţel inoxidabil |
Tip rotor | Semicchis |
Admisie | 1-1/2 " |
Lungime | 16 11 / 16 " |
Max. Presiunea cazului | 85 PSI |
Max. Dia. Solid | 3 / 8 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 31 SSU |
Max. GPM @ Cap | 36 @ 2 ft. |
Max. Cap | 32 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 180 F |
Presiune maximă | 13.9 PSI |
Max. Gravitație specifică | 1 |
Min. GPM @ Cap | 2 @ 31 ft. |
Carcasa motorului | ODP |
RPM motor | 3450 |
Tipul motorului | Condensator-Start, Capacitor-Run |
Cadru NEMA/IEC | 56J |
Outlet | 1-1/2 " |
Fază | 1 |
Rotirea portului | 4 Creșteri de poziție |
Material șurub | Oţel inoxidabil |
Aplicarea sigiliului | Lichide neinflamabile compatibile cu componentele pompei |
Material sigiliu | Oțel inoxidabil 304, viton, carbon, ceramică |
Tipul de etanșare | Mecanic |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Lift de aspirație | 25 ft. |
Tip | Transfer chimic, autoamorsare |
Voltaj | 115/230 |
Materiale umede | Oțel inoxidabil 304, viton, carbon, ceramică |
Lăţime | 7 5 / 16 " |