VESTIL Plăci de andocare pentru camioane din seria SEH


Filtru
Unghi de teșire: 11 grade , Culoare: Galben , Distanța de la îndoire la margine: 9" , Distanța de la picior la margine: 10 " , Nota: INX-55 , Mânere: Nu , Material: Oţel , Grosimea farfuriei: 1 / 2 "
StilModelÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
SEH-5430
7 11 / 16 "-30 "9900 lbs.54 "€1,690.85
A
SEH-3642
7 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "€1,566.13
A
SEH-3630
7 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "€1,181.47
B
SEH-4830
7.69 "4"30 "8800 lbs.48 "€1,540.01
RFQ
C
SEH-7230
7.69 "4"30 "13200 lbs.72 "€2,200.07
RFQ
A
SEH-5436
8 11 / 16 "-36 "8250 lbs.54 "€1,993.88
RFQ
A
SEH-6636
8 11 / 16 "-36 "10000 lbs.66 "€2,352.64
D
SEH-6036
8.69 "5"36 "9160 lbs.60 "€2,161.91
E
SEH-4836
8.69 "5"36 "7300 lbs.48 "€1,784.38
F
SEH-7236
8.69 "5"36 "11000 lbs.72 "€2,544.79
RFQ
A
SEH-6648
9 11 / 16 "-48 "7550 lbs.66 "€3,062.90
A
SEH-5448
9 11 / 16 "-48 "6185 lbs.54 "€2,612.49
RFQ
G
SEH-7248
9.69 "7"48 "8250 lbs.72 "€3,340.10
RFQ
H
SEH-4848
9.69 "7"48 "5500 lbs.48 "€2,276.37
I
SEH-6048
9.69 "7"48 "6875 lbs.60 "€2,811.78
A
SEH-5460
12 5 / 8 "-60 "4950 lbs.54 "€3,206.81
RFQ
J
SEH-4860
12.63 "9"60 "4400 lbs.48 "€2,832.38
K
SEH-6060
12.63 "9"60 "5500 lbs.60 "€3,457.84
L
SEH-7260
12.63 "9"60 "6600 lbs.72 "€4,069.55
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?