VESTIL SEH-6636 Truck Dockplate, 10000 Lb. Capacity, 66 Inch x 36 Inch Size, Steel | AG7YRW

VESTIL SEH-6636 Placă de andocare pentru camion, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 66 inch x 36 inch, oțel

În stoc
Articol: AG7YRW Model: SEH-6636

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,352.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Capacitate10000 lbs.
Înălţime8 11 / 16 "
Lungime36 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Grosimea farfuriei1 / 2 "
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 159.75
Înălțimea navei (cm)22.07
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-3630, 6600 lb. Capacitate, 36 inch x 30 inch dimensiune, oțel | AG7YRG SEH-36307 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "€1,181.47
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-3642, 4700 lb. Capacitate, 36 inch x 42 inch dimensiune, oțel | AG7YRH SEH-36427 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "€1,566.14
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-4830, 8800 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 30 inch, galben, oțel | AG7YRJ 5XPK4 SEH-48307.69 "4"30 "8800 lbs.48 "€1,272.73
RFQ
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-4836, 7300 lb. Capacitate, 48 inch x 36 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YRK SEH-48368.69 "5"36 "7300 lbs.48 "€1,784.39
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-4848, 5500 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YRL SEH-48489.69 "7"48 "5500 lbs.48 "€2,276.36
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-4860, 4400 lb. Capacitate, 48 inch x 60 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YRM 5XPK7 SEH-486012.63 "9"60 "4400 lbs.48 "€2,832.38
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-5430, 9900 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, oțel | AG7YRN SEH-54307 11 / 16 "-30 "9900 lbs.54 "€1,690.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SEH-6636 Placă de andocare pentru camion, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 66 inch x 36 inch, oțel
€2,352.64 /unitate