VESTIL Placă de andocare pentru camion SEH-4836, 7300 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 36 inch, galben, oțel

În stoc
Articol: AG7YRK Model: SEH-4836

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,784.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Grosimea plăcii de bază0.5 "
Unghi teșit11 grade
Capacitate7300 lbs.
CuloriGalben
Distanța de la Bend la Edge9"
Distanța de la picior la margine10 "
CalitateINX-55
MânereNu
Înălţime8.69 "
Diferenţial de înălţime5"
Lungimea piciorului10 "
Lungime36 "
Capacitate de încărcare7300 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală8.6875 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală48 "
Grosimea farfuriei1 / 2 "
Putere55000 psi
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 114.3
Înălțimea navei (cm)22.07
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-3630, 6600 lb. Capacitate, 36 inch x 30 inch dimensiune, oțel | AG7YRG SEH-36307 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "€1,181.47
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-3642, 4700 lb. Capacitate, 36 inch x 42 inch dimensiune, oțel | AG7YRH SEH-36427 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "€1,566.14
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-4830, 8800 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 30 inch, galben, oțel | AG7YRJ 5XPK4 SEH-48307.69 "4"30 "8800 lbs.48 "€1,272.73
RFQ
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-4848, 5500 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YRL SEH-48489.69 "7"48 "5500 lbs.48 "€2,276.36
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-4860, 4400 lb. Capacitate, 48 inch x 60 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YRM 5XPK7 SEH-486012.63 "9"60 "4400 lbs.48 "€2,832.38
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-5430, 9900 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, oțel | AG7YRN SEH-54307 11 / 16 "-30 "9900 lbs.54 "€1,690.85
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-5436, 8250 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 36 inch, oțel | AG7YRP 5XPK9 SEH-54368 11 / 16 "-36 "8250 lbs.54 "€1,647.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Placă de andocare pentru camion SEH-4836, 7300 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 36 inch, galben, oțel
€1,784.39 /unitate