VESTIL Placă de andocare pentru camion SEH-4830, 8800 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 30 inch, galben, oțel

Articol: AG7YRJ Model: SEH-4830Ref încrucișat: 5XPK4
€1,540.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Grosimea plăcii de bază0.5 "
Unghi teșit11 grade
Capacitate8800 lbs.
CuloriGalben
Distanța de la Bend la Edge9"
Distanța de la picior la margine10 "
CalitateINX-55
MânereNu
Înălţime7.69 "
Diferenţial de înălţime4"
Lungimea piciorului10 "
Lungime30 "
Capacitate de încărcare8800 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală7.6875 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală48 "
Grosimea farfuriei1 / 2 "
Putere55000 psi
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)19.53
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-3630, 6600 lb. Capacitate, 36 inch x 30 inch dimensiune, oțel | AG7YRG SEH-36307 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "€1,181.47
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-3642, 4700 lb. Capacitate, 36 inch x 42 inch dimensiune, oțel | AG7YRH SEH-36427 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "€1,566.14
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-4836, 7300 lb. Capacitate, 48 inch x 36 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YRK SEH-48368.69 "5"36 "7300 lbs.48 "€1,784.39
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-4848, 5500 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YRL SEH-48489.69 "7"48 "5500 lbs.48 "€2,276.36
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-4860, 4400 lb. Capacitate, 48 inch x 60 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YRM 5XPK7 SEH-486012.63 "9"60 "4400 lbs.48 "€2,832.38
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-5430, 9900 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, oțel | AG7YRN SEH-54307 11 / 16 "-30 "9900 lbs.54 "€1,690.85
Placă de andocare pentru camion VESTIL SEH-5436, 8250 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 36 inch, oțel | AG7YRP 5XPK9 SEH-54368 11 / 16 "-36 "8250 lbs.54 "€1,647.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Placă de andocare pentru camion SEH-4830, 8800 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 30 inch, galben, oțel
€1,540.00 /unitate