BUSSMANN Siguranțe speciale din seria FEE


Filtru
Stilul corpului: Siguranțe cu lamă de cartuș , Tensiune DC nominală: 150 VDC , Dimensiunea siguranței / grup: BS88 , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Înălțime: 19mm , Evaluare întreruperi: 200A , Lungime: 94mm , Mfr. Serie: TAXĂ , Stil de montare: știft , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță semiconductoare de mare viteză , latime: 37mm
StilModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentTip de terminareTipTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
160 TAXĂ
500 VAC160ABolt în josSiguranță de mare viteză500 VAC€250.42
B
120 TAXĂ
500 VAC120ABolt în josSiguranță de mare viteză500 VAC€215.71
C
120AFEE
690 VAC120ACartuș (non standard)Siguranță semiconductoare690 VAC€222.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?