BALLYMORE FAWL-5-P Scară pliabilă rulanta din oțel, înălțime de 50 inci | AF4TDX 9J885

BALLYMORE FAWL-5-P Scară pliabilă cu role din oțel, înălțime de 50 inci

În stoc
Articol: AF4TDX Model: FAWL-5-PCrucea Ref: 9J885

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€998.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de rulare pliabilă
Tipul de acționareGreutate
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei46 "
Lățimea bazei30 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași5
Inălțime totală83 "
Lățimea totală30 "
Adâncimea platformei14 "
Înălțimea platformei50 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului16 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5004
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
BALLYMORE FAWL-7-P Scară pliabilă rulanta din oțel, înălțime de 70 inchi | AF4NZJ 9DYX4 FAWL-7-P58 "7103 "70 "€1,057.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE FAWL-5-P Scară pliabilă cu role din oțel, înălțime de 50 inci
€998.20 /unitate