Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04160.031.0125 Șurub hexagonal grad 8 5/16-24 X 1-1/4, 100BUC | AA8RTG 19NT78

APPROVED VENDOR U04160.031.0125 Șurub hexagonal grad 8 5/16-24 X 1-1/4, 100 buc.

În stoc
Element: AA8RTG Model: U04160.031.0125Cross Ref: 19NT78 / 42HP28
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
€57.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5 / 16 "
Diametru5 / 16 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1.25 "
Calitate8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 16 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.52
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.031.0125 Șurub hexagonal grad 8 5/16-24 X 1-1/4, 100 buc.
€57.73 /ambalaj