Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07840.050.0012 Șurub de fixare cu mufa, oțel, dimensiune filet M5 X 0.80 mm, 100 buc | CG8DWA 54FK86

FABORY M07840.050.0012 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M5 X 0.80 mm, 100 buc.

În stoc
Element: CG8DWA Model: M07840.050.0012Crucea Ref: 54FK86
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
€11.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Echivalent zecimal0.197 "
Dimensiunea unității2.5 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Lungime totală12 mm
Punct Dia.2.5 mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1251
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07840.050.0012 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M5 X 0.80 mm, 100 buc.
€11.85 /ambalaj