Lift personal BALLYMORE MR-24-AC Împinge în jur de 500 lb. Cap de încărcare | AF6BJW 9VZY7

BALLYMORE Lift personal MR-24-AC Împinge în jur de 500 lb. Cap. sarcină

Articol: AF6BJW Model: MR-24-ACCrucea Ref: 9VZY7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€25,701.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea personalului
Lungimea bazei75 "
Lățimea bazei32 "
Caster Dia.8"
Casters(2) Pivotant, (2) rigid
ConduceÎmpingeți în jur
Lungime extinsă75 "
Lățime extinsă76 "
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare500 lb.
Inălțime totală360 "
Lungime totală75 "
Lățimea totală32 "
Adâncimea platformei28 "
Înălțimea platformei6 '7 "până la 23' 8"
Lățimea peronului36 "
Sursa de putere120 VAC Power
Lungime retrasă75 "
Lățime retractată44 "
Adâncimea pasului3"
Lățimea pasului18 "
Înălțime depozitată81 "
Înălțimea de lucru30 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 540
Înălțimea navei (cm)205.74
Lungimea navei (cm)210.82
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățime extinsă (76 ")
    • Greutatea brută a vehiculului (1200 lbs)
    • Clearance la sol (8 ")
    • Amprenta stabilizatorului L (75")
    • Amprenta stabilizatorului W (76")
    • Lățime retractată (44 ")

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
Lift personal BALLYMORE MR-20-AC Împinge în jur de 500 lb. Cap de încărcare | AF3PCX 8ADE4 MR-20-ACRidicarea personalului300 "6 '4 "până la 19' 3"€17,507.11
RFQ
Lift personal BALLYMORE MR-15-AC Împinge în jur de 500 lb. Cap de încărcare | AF4HEL 8WZ65 MR-15-ACRidicarea personalului252 "6 '4 "până la 15' 0"€14,177.65
RFQ
Lift personal BALLYMORE MR-28-AC Împinge în jur de 500 lb. Cap de încărcare | AF6BRV 9WAA7 MR-28-ACRidicarea personalului408 "6 '10 "până la 28' 0"€24,601.92
RFQ
Lift telescopic BALLYMORE BL-315, împingător, pompă manuală hidraulică, capacitate de încărcare de 300 lb | CN9BGU 8WZ64 BL-315Lift telescopic--€7,500.51
Lift de marfă BALLYMORE REBEL-10 complet alimentat, manevrabil, electric, capacitate de încărcare de 300 lb | CN9BGV 793JP0 REBEL-10Ridicarea personalului--€35,622.87
Lift de marfă BALLYMORE BMML-9, baterie, capacitate de încărcare 500 lb, 4 ft 7 inch Ht închis | CN9BGW 53DP09 BMML-9Baterie--€13,748.09
BALLYMORE MR-24-DC Lift pentru personal, Push-Around, baterie de 12 V DC, capacitate de încărcare de 500 lb | CN9BGX 8ADE5 MR-24-DCRidicarea personalului--€25,538.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE Lift personal MR-24-AC Împinge în jur de 500 lb. Cap. sarcină
€25,701.21 /unitate