KNIPEX Cheie cu capăt deschis SAE


Filtru
Finish: Chrome , Unghiul capului: 15 grade , Material: Chrome vanadiu , SAE sau metric: SAE
StilModelLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
98 00 5 "
4.25 "5 / 16 "€65.97
A
98 00 7 "
4.75 "7 / 16 "€64.80
B
98 00 1 "
5.5 "1 / 2 "€67.59
A
98 00 9 "
6"9 / 16 "€70.48
A
98 00 5 "
6.5 "5 / 8 "€82.49
A
98 00 3 "
7.5 "3 / 4 "€85.66
A
98 00 1 "
10.437 "1"€106.66

Cheie cu capăt deschis SAE

Cheile izolate Knipex de înaltă calitate sunt ideale pentru aplicații pe instalații electrice. Aceste chei deschise ignifuge și rezistente la impact sunt evaluate pentru expuneri de până la 1000 VAC și sunt testate dielectric la 10000 VAC. Acestea au o construcție din oțel crom-vanadiu forjat, călit cu ulei, pentru rezistență maximă și durabilitate extinsă și o falcă înclinată de 15 grade pentru a se potrivi cu ușurință la toate elementele de fixare standard.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?