Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 00 7/16 Cheie izolată cu cap deschis 7/16 inch 4-3/4 L | AA2FLJ 10G226

KNIPEX 98 00 7/16" Cheie izolată cu capăt deschis 7/16 inch 4-3/4 L

În stoc
Articol: AA2FLJ Model: 98 00 7/16 "Crucea Ref: 10G226
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
€64.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie izolată cu capăt deschis
finalizareaChrome
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului7 / 16 "
MaterialChrome vanadiu
Lungime totală4.75 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204110030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
KNIPEX 98 00 3/4" Cheie izolată cu cap deschis 3/4 inch 15 grade 7-1/2l | AA2FLE 10G222 98 00 3 "7.5 "3 / 4 "€85.67
KNIPEX 98 00 5/16" Cheie izolată cu cap deschis 5/16 inch 4-1/4 L | AA2FLG 10G224 98 00 5 "4.25 "5 / 16 "€65.97
KNIPEX 98 00 5/8" Cheie izolată cu cap deschis 5/8 inch 15 grade 6-1/2l | AA2FLH 10G225 98 00 5 "6.5 "5 / 8 "€82.49
KNIPEX 98 00 9/16" Cheie izolată cu cap deschis 9/16 inch 15 grade 6 L | AA2FLK 10G228 98 00 9 "6"9 / 16 "€70.48
KNIPEX 98 00 Cheie deschisă izolată de 1" 1 inch 15 grade 10-7/16l | AA2MXP 10U192 98 00 1 "10.437 "1"€106.66
KNIPEX 98 00 Cheie cu cap deschis 1/2" 1/2 inch 15 grade 5-1/2 L | AA2MXQ 10U193 98 00 1 "5.5 "1 / 2 "€67.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 00 7/16" Cheie izolată cu capăt deschis 7/16 inch 4-3/4 L
€64.80 /unitate