BALLYMORE SEP5-3636 Roll Work Platform Steel Single 50 In.h | AF3TPP 8CVM0

BALLYMORE SEP5-3636 Platformă de lucru cu rolă din oțel, 50 in.h

În stoc
Articol: AF3TPP Model: SEP5-3636Cross Ref: 8CVM0

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,251.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de lucru rulantă
Adâncimea bazei60 "
Lungimea bazei60 "
Lățimea bazei41 "
Latimea de Jos41 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPulbere
Înălțimea balustradei36 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Numărul șinelor de protecție3
Numărul de picioare2
Numărul de pași5
Inălțime totală89 "
Adâncimea platformei36 "
Înălțimea platformei50 "
Lungimea platformei36 "
Stil de platformăAcces unic
Lățimea peronului36 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului36 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea bazeiLungimea bazeiAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiPreț
BALLYMORE SEP3-3672 Platformă de lucru cu role din oțel, 30 in.h | AB6BZC 20Y806 SEP3-367269 "84 "84 "72 "30 "72 "36 "36 "€2,053.29
RFQ
BALLYMORE SEP4-2448 Platformă de lucru cu role din oțel, 40 in.h | AB6BZD 20Y807 SEP4-244879 "66 "66 "48 "40 "48 "24 "24 "€1,443.25
RFQ
BALLYMORE SEP4-2460 Platformă de lucru cu role din oțel, 40 in.h | AB6BZE 20Y808 SEP4-246079 "78 "78 "60 "40 "60 "24 "24 "€1,563.69
RFQ
BALLYMORE SEP4-2472 Platformă de lucru cu role din oțel, 40 in.h | AB6BZF 20Y809 SEP4-247279 "90 "90 "72 "40 "72 "24 "24 "€1,722.16
RFQ
BALLYMORE SEP4-3672 Platformă de lucru cu role din oțel, 40 in.h | AB6BZG 20Y810 SEP4-367279 "90 "90 "72 "40 "72 "36 "36 "€2,451.86
RFQ
BALLYMORE SEP5-3660 Platformă de lucru cu role din oțel, 50 in.h | AB6BZH 20Y811 SEP5-366086 "84 "84 "60 "50 "60 "36 "36 "€2,127.29
RFQ
BALLYMORE SEP5-3648 Platformă de lucru cu role din oțel, 50 in.h | AB6BZJ 20Y812 SEP5-364886 "72 "72 "48 "50 "48 "36 "36 "€1,896.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE SEP5-3636 Platformă de lucru cu rolă din oțel, 50 in.h
€2,251.99 /unitate