BALLYMORE SEP7-2448 Platformă de lucru cu role din oțel, 70 in.h | AF4EZJ 8ULC9

BALLYMORE SEP7-2448 Platformă de lucru cu rolă din oțel, 70 in.h

Articol: AF4EZJ Model: SEP7-2448Crucea Ref: 8ULC9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,594.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de lucru rulantă
Adâncimea bazei85 "
Lungimea bazei85 "
Lățimea bazei33 "
Latimea de Jos33 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPulbere
Înălțimea balustradei36 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Numărul șinelor de protecție3
Numărul de picioare2
Numărul de pași7
Inălțime totală109 "
Adâncimea platformei48 "
Înălțimea platformei70 "
Lungimea platformei48 "
Stil de platformăAcces unic
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5004
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea bazeiLungimea bazeiAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiPreț
BALLYMORE SEP3-3672 Platformă de lucru cu role din oțel, 30 in.h | AB6BZC 20Y806 SEP3-367269 "84 "84 "72 "30 "72 "36 "36 "€2,053.29
RFQ
BALLYMORE SEP4-2448 Platformă de lucru cu role din oțel, 40 in.h | AB6BZD 20Y807 SEP4-244879 "66 "66 "48 "40 "48 "24 "24 "€1,443.25
RFQ
BALLYMORE SEP4-2460 Platformă de lucru cu role din oțel, 40 in.h | AB6BZE 20Y808 SEP4-246079 "78 "78 "60 "40 "60 "24 "24 "€1,563.69
RFQ
BALLYMORE SEP4-2472 Platformă de lucru cu role din oțel, 40 in.h | AB6BZF 20Y809 SEP4-247279 "90 "90 "72 "40 "72 "24 "24 "€1,722.16
RFQ
BALLYMORE SEP4-3672 Platformă de lucru cu role din oțel, 40 in.h | AB6BZG 20Y810 SEP4-367279 "90 "90 "72 "40 "72 "36 "36 "€2,451.86
RFQ
BALLYMORE SEP5-3660 Platformă de lucru cu role din oțel, 50 in.h | AB6BZH 20Y811 SEP5-366086 "84 "84 "60 "50 "60 "36 "36 "€2,127.29
RFQ
BALLYMORE SEP5-3648 Platformă de lucru cu role din oțel, 50 in.h | AB6BZJ 20Y812 SEP5-364886 "72 "72 "48 "50 "48 "36 "36 "€1,896.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE SEP7-2448 Platformă de lucru cu rolă din oțel, 70 in.h
€2,594.75 /unitate