Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAND-IT GRK132 Tie 304 din oțel inoxidabil 5/16 x 7.9 inch - Pachet De 50 | AC2NWG 2LPC2

BAND-IT GRK132 Tie 304 din oțel inoxidabil 5/16 x 7.9 inchi - Pachet de 50

În stoc
Articol: AC2NWG Model: GRK132Crucea Ref: 2LPC2
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
€136.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată cu fermoar
Lungime7.9 "
Material304 oțel inoxidabil
Forța de tracțiune300 PSI
Grosime0.01 "
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
BAND-IT GRK134 Tie 304 din oțel inoxidabil 5/16 x 14.2 inci - Pachet De 50 | AC2NWH 2LPC3 GRK13414.2 "€159.64
BAND-IT GRK135 Tie 304 din oțel inoxidabil 5/16 x 20.4 inci - Pachet De 50 | AC2NWJ 2LPC4 GRK13520.4 "€176.77
BAND-IT GRK136 Tie 304 din oțel inoxidabil 5/16 x 26.8 inch - Pachet De 50 | AC2NWK 2LPC5 GRK13626.8 "€239.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAND-IT GRK132 Tie 304 din oțel inoxidabil 5/16 x 7.9 inchi - Pachet de 50
€136.65 /unitate