Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAND-IT GRP189 Colieră pentru furtun din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet de 10 | AF2XKB 6YPZ6

BAND-IT GRP189 Colieră pentru furtun din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF2XKB Model: GRP189Crucea Ref: 6YPZ6
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
€38.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBridă pentru furtun
Pentru furtun OD max. (În.)4-1 / 4
Pentru furtun OD Min. (În.)1
În interiorul Dia.4-1/2 "
MaterialOțel carbon galvanizat
Max. Clamp Dia.4-1/2 "
Min. Clamp Dia.3 / 4 "
Grosime0.025 "
TipPumn central
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Max. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.GrosimeTipLăţimePreț
BAND-IT GRP149 Colieră pentru furtun din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AF2XJZ 6YPZ4 GRP1493-1/2 "3-1/2 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€31.75
BAND-IT GRS308 Colieră pentru furtun din oțel carbon galvanizat Diametru minim 1 - Pachet de 24 | AF2XKJ 6YRA3 GRS3082-1/4 "2-1/4 "1"0.03 "ID-ul Junior Smooth5 / 8 "€75.50
BAND-IT GRS311 Colieră pentru furtun din oțel carbon galvanizat Diametru minim 1 - Pachet de 24 | AF2XKK 6YRA4 GRS3113"3"1"0.03 "ID-ul Junior Smooth3 / 4 "€117.30
BAND-IT GRS314 Colieră pentru furtun din oțel carbon galvanizat Diametru minim 1 - Pachet de 16 | AF2XKL 6YRA5 GRS3144-1/2 "4-1/2 "1"0.03 "ID-ul Junior Smooth3 / 4 "€101.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAND-IT GRP189 Colieră pentru furtun din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet de 10
€38.71 /unitate