Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS 150125C Cuplaj mamă, tijă furtun 1-1/4 inch, dimensiune 1-1/2 inch, polipropilenă | BW8VKG

BANJO FITTINGS 150125C Cuplaj mamă, tijă furtun 1-1/4 inch, dimensiune 1-1/2 inch, polipropilenă

În stoc
Articol: BW8VKG Model: 150125C
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
€35.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Tip conexiuneCuplaj feminin x tija furtunului
Dimensiunea cuplajului1 1 / 2 "
Tip cuplajFemeie
Dimensiunea furtunului1 1 / 4 "
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Mărimea1-1/2 x 1-1/4"
StilPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2556

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiMărimeaStilTipTip cuplajDimensiunea furtunuluiPreț
BANJO FITTINGS 050C Cuplaj 3/4 x 1/2 inch 125 Psi Polipropilenă | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Cuplaj feminin x tija furtunului3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "€19.52
BANJO FITTINGS 050D Cuplaj 3/4 x 1/2 inch 125 Psi Polipropilenă | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Cuplaj feminin x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "€21.33
BANJO FITTINGS 075C Cuplaj 3/4 x 3/4 inch, 125 Psi polipropilenă | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Cuplaj feminin x tija furtunului3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "€19.87
BANJO FITTINGS 075D Cuplaj 3/4 x 3/4 inch, 125 Psi polipropilenă | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Cuplaj feminin x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "€18.89
Cuplaj BANJO FITTINGS 100B, 1 inch 125 Psi, cuplaj femela x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Cuplaj feminin x MNPT1"1"--B1"€21.84
BANJO FITTINGS 100C Cuplaj, 1 inch 125 Psi, polipropilenă | AA9KMU 1DPK1 100C1"Cuplaj feminin x tija furtunului1"1"--C1"€20.88
BANJO FITTINGS Cuplaj 100D, 1 inch 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Cuplaj feminin x FNPT1"1"--D1"€22.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS 150125C Cuplaj mamă, tijă furtun 1-1/4 inch, dimensiune 1-1/2 inch, polipropilenă
€35.07 /unitate