Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS 150CAP Capac de praf cu came și caneluri, 1-1/2 inch, polipropilenă | AA9KNJ 1DPL6

BANJO FITTINGS Capac de praf 150CAP Cam And Groove, 1-1/2 inch, polipropilenă

În stoc
Articol: AA9KNJ Model: 150 CAPRef încrucișat: 1DPL6
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
€26.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de praf
Tip conexiuneCuplaj feminin
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajDC
Materialul garnituriiEPDM
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Presiune maximă125 psi
Mărimea1 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialMax. Presiunea de funcționareMărimeaPreț
BANJO FITTINGS 075CAP Capac de praf 3/4 inch 125 Psi cupla femela | AA9KMK 1DPJ2 075 CAP3 / 4 "Polipropilenă300 psi1/2 x 3/4 "€20.99
BANJO FITTINGS 100125CAP Capac de praf cu came și caneluri, 1 inch, polipropilenă | AA9KMP 1DPJ6 100125 CAP1"Polipropilenă300 psi1 "x 1 1 / 4"€21.31
BANJO FITTINGS 200CAP Capac de praf cu came și caneluri, 2 inchi, polipropilenă | AA9KNV 1DPN7 200 CAP2"Polipropilenă200 psi2"€29.35
BANJO FITTINGS 300CAP Capac de praf cu came și caneluri, 3 inchi, polipropilenă | AB2KBZ 1MJT4 300 CAP3"Polipropilenă100 psi3"€47.48
BANJO FITTINGS 400CAP Capac de praf 4 inch 75 Psi cupla femela | AB2KCJ 1MJU4 400 CAP4"Polipropilenă100 psi4"€73.04
FITTINGURI BANJO G075CAP Cap | BW8PCV G075CAP----€13.13
RFQ
FITTINGURI BANJO G100125CAP Cap | BW8PZY G100125CAP----€14.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Capac de praf 150CAP Cam And Groove, 1-1/2 inch, polipropilenă
€26.78 /unitate