Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS 150G Epdm Garnitură Colector, Dimensiune 1-1/2 inch | AA9KNP 1DPN2

BANJO FITTINGS Colector de garnitură Epdm 150G, dimensiune de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AA9KNP Model: 150GCrucea Ref: 1DPN2
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
€1.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura Cam și Groove
MaterialEPDM
Presiune maximă125 psi
Detectabil de metaleNu
Mărimea2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS 100G Garnitură cu came și caneluri, 1, inch, EPDM | AA9KMY 1DPK5 100GGarnitura Cam și Groove1"--€1.82
FITTINGURI BANJO 200G Garnitură 125 Psi 2 In | AB2KBU 1MJR8 200GGarnitura Cam și Groove2"--€2.03
FITTINGURI BANJO 300G Garnitură 75 Psi 3 In | AB2KCD 1MJT8 300GGarnitura Cam și Groove3"--€2.75
BANJO FITTINGS 75G Garnitură, Cam și Canelură, Dimensiune 3/4 inch, EPDM | AB2KCU 1MJV4 75GGarnitura Cam și Groove3 / 4 "--€1.82
Garnitură BANJO FITTINGS B100G, dimensiune 1 inch, EPDM | BW7XLF B100GGarnitură---€1.03
RFQ
Garnitură BANJO FITTINGS G100G, dimensiune 1 inch, EPDM | BW7XLG G100GGarnitură---€1.03
RFQ
Garnitură BANJO FITTINGS G75G, dimensiune 3/4 inch, EPDM | BW7XLH G75GGarnitură---€1.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Colector de garnitură Epdm 150G, dimensiune de 1-1/2 inch
€1.89 /unitate