Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FITTINGURI BANJO 300G Garnitură 75 Psi 3 In | AB2KCD 1MJT8

BANJO FITTINGS 300G Garnitură 75 Psi 3 in

În stoc
Element: AB2KCD Model: 300GCrucea Ref: 1MJT8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura Cam și Groove
MaterialEPDM
Presiune maximă75 psi
Detectabil de metaleNu
Mărimea3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS 100G Garnitură cu came și caneluri, 1, inch, EPDM | AA9KMY 1DPK5 100GGarnitura Cam și Groove1"--€1.82
BANJO FITTINGS 150G Epdm Garnitură Colector, Dimensiune 1-1/2 inch | AA9KNP 1DPN2 150GGarnitura Cam și Groove2 1 / 2 "--€1.89
FITTINGURI BANJO 200G Garnitură 125 Psi 2 In | AB2KBU 1MJR8 200GGarnitura Cam și Groove2"--€2.03
BANJO FITTINGS 75G Garnitură, Cam și Canelură, Dimensiune 3/4 inch, EPDM | AB2KCU 1MJV4 75GGarnitura Cam și Groove3 / 4 "--€1.82
Garnitură BANJO FITTINGS B100G, dimensiune 1 inch, EPDM | BW7XLF B100GGarnitură---€1.03
RFQ
Garnitură BANJO FITTINGS G100G, dimensiune 1 inch, EPDM | BW7XLG G100GGarnitură---€1.03
RFQ
Garnitură BANJO FITTINGS G75G, dimensiune 3/4 inch, EPDM | BW7XLH G75GGarnitură---€1.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS 300G Garnitură 75 Psi 3 in
€2.75 /unitate