BANJO FITTINGS 205PO Cap de pompa centrifuga 12900 Gph 2 inch Pp | AB6EUG 21C980

BANJO FITTINGS Cap de pompă centrifugă 205PO 12900 Gph 2 inch Pp

În stoc
Element: AB6EUG Model: 205POCrucea Ref: 21C980

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€355.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de pompă centrifugă
Adaptor carcasăPolipropilenă
Verifica valvaEPDM
Conexiune2 "x 2"
Motor RPM3600
Motor / Tip motorGaz
GPH12900
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap200
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap190
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap175
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap160
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap150
Înălţime12.5 "
RotorPolipropilenă
Material rotorPolipropilenă
Tip rotorOperatii Deschise
Admisie2 "NPT
Lungime9.5 "
MaterialPolipropilenă
Max. curgere215
Max. Cap50 ft.
Max. Lift de aspirație (ft)15
Presiune maximă50 psi
Etanșare mecanicăEPDM/Carbon Ceramic
Portul NPT2 In.
Outlet2 "NPT
Cadru Roll BarNici unul
Material sigiliuCarbon Ceramic
AutoamorsareDa
Tip senzorNici unul
Mărimea2"
Temp. Gamă32 de grade până la 150 de grade
TipAcționat de motor
Voluta / Placă de uzurăPolipropilenă
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)38.86
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS8413919080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelArticolGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 20 Ft. de CapLungimeMaterialMax. curgereGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț
BANJO FITTINGS 200POI Cap de pompa centrifuga 11400 Gph 2 Inch Ci | AB6EUH 21C981 200POICap de pompă centrifugă15014710.5 "Fontă190130115€840.37
BANJO FITTINGS 200PBI Centrifugal Piedestal Pump Head 2 Inch Ci | AB6EUK 21C983 200PBICapul pompei centrifuge de piedestal15014713.5 "Fontă190130115€1,162.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Cap de pompă centrifugă 205PO 12900 Gph 2 inch Pp
€355.17 /unitate