BANJO FITTINGS 200PBI Centrifugal Piedestal Pump Head 2 Inch Ci | AB6EUK 21C983

BANJO FITTINGS 200PBI Piedestal Centrifugal Cap Pompa 2 Inch Ci

În stoc
Element: AB6EUK Model: 200PBICrucea Ref: 21C983

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,162.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul pompei centrifuge de piedestal
Adaptor carcasăFontă
Verifica valvaEPDM
Conexiune2 "x 2"
Motor RPM3600
Motor / Tip motorelectric
GPH11400
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap150
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap147
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap130
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap115
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap90
Înălţime13 "
RotorFontă
Material rotorFontă
Tip rotorOperatii Deschise
Admisie2 "NPT
Lungime13.5 "
MaterialFontă
Max. curgere190
Max. Cap50 ft.
Max. Lift de aspirație (ft)15
Presiune maximă45 psi
Etanșare mecanicăEPDM/Carbon Ceramic
Portul NPT2 In.
Outlet2 "NPT
Cadru Roll BarNici unul
Material sigiliuCarbon Ceramic
AutoamorsareDa
Tip senzorNici unul
Mărimea2"
Temp. Gamă32 de grade până la 150 de grade
TipAcționat de motor
Voluta / Placă de uzurăFontă
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8413919080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelArticolGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 20 Ft. de CapLungimeMaterialMax. curgereGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț
BANJO FITTINGS 205PO Cap de pompa centrifuga 12900 Gph 2 inch Pp | AB6EUG 21C980 205POCap de pompă centrifugă2001909.5 "Polipropilenă215175160€355.17
BANJO FITTINGS 200POI Cap de pompa centrifuga 11400 Gph 2 Inch Ci | AB6EUH 21C981 200POICap de pompă centrifugă15014710.5 "Fontă190130115€840.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS 200PBI Piedestal Centrifugal Cap Pompa 2 Inch Ci
€1,162.14 /unitate