COXREELS Mulinete cu furtun cu acțiune de serie XTM


Tamburele de furtun antrenate cu arc din seria Coxreels XTM sunt potrivite pentru livrarea combustibilului și transferul fluidelor chimice în fabricile de producție și operațiunile miniere, construcții și feroviare.

Filtru
Inălțime totală: 26.13 " , Lungime totală: 24.06 "
StilModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Lățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
XTM-LP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "€1,705.94
A
XTM-MP-575
10 x 15 "75 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€2,758.60
A
XTM-MPL-550
10 x 15 "50 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€1,568.49
A
XTM-MP-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "€2,267.03
A
XTM-MP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,938.78
A
XTM-HP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€2,123.12
A
XTM-MPL-575
10 x 15 "75 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€1,770.62
A
XTM-MPL-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "€1,608.91
A
XTM-MPL-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,642.87
A
XTM-LP-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "€1,794.87
A
XTM-HP-350
10 x 15 "50 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,875.72
A
XTM-LP-550
10 x 15 "35 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1/6 "10.13 "€1,631.55
A
XTM-LP-475
10 x 15 "75 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "€1,693.00
A
XTM-LP-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "€1,814.27
A
XTM-MP-550
10 x 15 "50 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€2,085.93
A
XTM-HPL-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,683.30
A
XTM-MP-475
10 x 15 "75 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "€2,021.25
A
XTM-MP-350
10 x 15 "50 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,819.13
A
XTM-MP-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€2,102.10
A
XTM-MP-450
10 x 15 "50 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "€1,875.72
A
XTM-LP-575
12.75 x 15 "50 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1/6 "12.75 "€2,024.48
A
XTM-LP-650
12.75 x 15 "50 ft.1"300 psi11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "€2,271.88
A
XTM-MP-650
12.75 x 15 "50 ft.1"1250 PSI11.69 x 10 "1-3/8 "12.75 "€2,661.58
A
XTM-MPL-650
12.75 x 15 "50 ft.1"1250 PSI11.69 x 10 "1-3/8 "12.75 "€1,631.55

DESCRIERE

  • Aceste tambururi de furtun au o construcție din oțel placat cu nichel, cu un pivot NPT de 90 de grade, cu flux complet, pentru rezistență la coroziune și întreținere a etanșării și, respectiv, instalare rapidă a furtunului.
  • Au un mecanism de blocare cu clichet care poate fi poziționat în mai multe poziții pentru a securiza furtunurile la lungimile dorite.
  • Aceste tambururi de furtun acționate cu arc au un corp cu cadru complet sudat pentru a oferi siguranță.
  • Sunt integrate cu role din oțel inoxidabil pentru funcționare lină și rezistență la coroziune.
  • Aceste tambururi de furtun vin cu discuri cu nervuri și margini rulate pentru a oferi siguranță și rezistență.
  • Au o axă solidă de oțel de 1 inch și rulmenți de precizie lubrifiați duali pentru o rotație stabilă și lină.

Întrebări Frecvente

Care este temperatura maximă nominală a acestor tambururi de furtun?

Tamburele de furtun antrenate cu arc din seria Coxreels XTM au o temperatură maximă de 250 de grade F.

Care este presiunea maximă pe care o pot suporta aceste tambururi de furtun din seria XTM?

Aceste tambururi de furtun pot suporta presiuni de până la 4000 psi.

Tamburele de furtun actionate cu arc au un mecanism de blocare?

Aceste tambururi de furtun au un mecanism de blocare cu clichet și clichet pentru a fixa furtunul în poziție după ce a fost extins la lungimea dorită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?