COXREELS XTM-MP-350 Tambur pentru furtun cu arc, presiune medie, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 picioare | CF3PHG

COXREELS XTM-MP-350 Tambur pentru furtun cu arc, presiune medie, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 50 de picioare

În stoc
Element: CF3PHG Model: XTM-MP-350

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,819.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei10 x 15 "
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare8.91 x 10 "
În afara Dia.11 / 16 "
Inălțime totală26.13 "
Lungime totală24.06 "
Lățimea totală10.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.95
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Lățimea totalăPreț
COXREELS XTM-LP-3100 Tambur pentru furtun cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 100 picioare | CF3KUM XTM-LP-310010 x 15 "100 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "€1,814.27
COXREELS XTM-LP-375 Tambur pentru furtun cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 75 picioare | CF3KUN XTM-LP-37510 x 15 "75 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "€1,705.93
COXREELS XTM-LP-4100 Tambur pentru furtun cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 100 de picioare | CF3KUP XTM-LP-410010 x 15 "100 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "€1,794.87
COXREELS XTM-LP-475 Tambur pentru furtun cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 75 picioare | CF3KUQ XTM-LP-47510 x 15 "75 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "€1,693.00
COXREELS XTM-LP-550 Tambur pentru furtun cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/4 inch, lungime 35 picioare | CF3KUR XTM-LP-55010 x 15 "35 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1/6 "10.13 "€1,631.55
COXREELS XTM-LP-575 Tambur pentru furtun cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/4 inch, lungime 50 picioare | CF3KUT XTM-LP-57512.75 x 15 "50 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1/6 "12.75 "€2,024.49
COXREELS XTM-LP-650 Tambur pentru furtun cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3KUU XTM-LP-65012.75 x 15 "50 ft.1"300 psi11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "€2,271.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS XTM-MP-350 Tambur pentru furtun cu arc, presiune medie, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 50 de picioare
€1,819.13 /unitate