Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS 75PL Dop de praf 3/4 inch 125 Psi Adaptor tată | AB2KCV 1MJV5

BANJO FITTINGS 75PL Adaptor mascul 3/4 inch 125 Psi

În stoc
Articol: AB2KCV Model: 75PLCrucea Ref: 1MJV5
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
€10.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop de praf
Tip conexiuneAdaptor masculin
Dimensiunea cuplajului3 / 4 "
Tip cuplajDP
Materialul garnituriiEPDM
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă125 psi
Mărimea1/2 x 3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialMax. Presiunea de funcționareMărimeaPreț
BANJO FITTINGS 100125PL Dop de praf cu came și canelura, 1 inch, polipropilenă | AA9KMQ 1DPJ7 100125PL1"Polipropilenă300 psi1 "x 1 1 / 4"€9.56
BANJO FITTINGS 150PL Dop de praf cu came și canelura, 1-1/2 inch, polipropilenă | AA9KNQ 1DPN3 150PL1.5 "Polipropilenă225 psi1 1 / 2 "€10.99
BANJO FITTINGS 200PL Dop de praf cu came și canelura, 2 inchi, polipropilenă | AB2KBV 1MJR9 200PL2"Polipropilenă225 psi2"€13.48
BANJO FITTINGS 300PL Dop de praf cu came și canelură, 3 inchi, polipropilenă | AB2KCE 1MJT9 300PL3"Polipropilenă150 psi3"€29.00
BANJO FITTINGS 400PL Dop de praf 4 inci 75 Psi Adaptor tată | AB2KCN 1MJU8 400PL4"Polipropilenă75 psi4"€41.02
BANJO FITTINGS G100125PL Fișă de cuplare mamă, dimensiune 1 inch și dimensiune 1 1/4 inch | BW8GBE G100125PL----€5.96
RFQ
BANJO FITINGS 75PLFD Dop | BW8HYD 75PLFD----€7.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS 75PL Adaptor mascul 3/4 inch 125 Psi
€10.25 /unitate