Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS Garnitură cu flanșă AF400, filet interior de 4 inci | AB2KDA 1MJW1

BANJO FITTINGS Garnitură cu flanșă AF400, filet mamă de 4 inci

În stoc
Element: AB2KDA Model: AF400Crucea Ref: 1MJW1
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
€151.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă clasa 150
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Numărul de găuri8
În afara Dia.9"
Dimensiunea conductei4"
Program80
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Banjo AF400 este o flanșă rezistentă la impact clasa 150, realizată din polipropilenă armată cu sticlă. Poate rezista la o presiune maximă de 150 psi și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -20 și 150 de grade Fahrenheit.
    • Această flanșă Banjo este proiectată pentru rezistență chimică severă în diverse industrii chimice pentru manipularea apei sărate, acidelor și a deșeurilor. Poate fi folosit chiar și pentru a manipula insecticide, îngrășăminte și erbicide.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiCuloriTip conexiuneProgramTemp. GamăArticolMaterialPreț
BANJO FITTINGS AF100 Flanșă mamă, clasa 150, dimensiune 1 inch | AB2KCW 1MJV6 AF1001"NegruFNPT80-20 grade până la 150 grade FFlanșă clasa 150Polipropilenă€22.17
BANJO FITTINGS AF150 Filet mamă Ansi Flanșă 150, dimensiune 1-1/2 inch | AB2KCX 1MJV7 AF1501 1 / 2 "NegruFNPT80-20 grade până la 150 grade FFlanșă clasa 150Polipropilenă€40.32
BANJO FITTINGS AF200 Filet mamă Ansi Flanșă 150, dimensiune 2 inch | AB2KCY 1MJV8 AF2002"NegruFNPT80-20 grade până la 150 grade FFlanșă clasa 150Polipropilenă€41.18
BANJO FITTINGS AF300 Filet mamă Ansi Flanșă 150, dimensiune 3 inch | AB2KCZ 1MJV9 AF3003"NegruFNPT80-20 grade până la 150 grade FFlanșă clasa 150Polipropilenă€77.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Garnitură cu flanșă AF400, filet mamă de 4 inci
€151.96 /unitate