Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS AF200 Filet mamă Ansi Flanșă 150, dimensiune 2 inch | AB2KCY 1MJV8

BANJO FITTINGS AF200 Filet Mamă Flanșă Ansi 150, Dimensiune 2 Inch

În stoc
Element: AB2KCY Model: AF200Crucea Ref: 1MJV8
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
€41.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă clasa 150
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.6"
Dimensiunea conductei2"
Program80
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiCuloriTip conexiuneProgramTemp. GamăArticolMaterialPreț
BANJO FITTINGS AF100 Flanșă mamă, clasa 150, dimensiune 1 inch | AB2KCW 1MJV6 AF1001"NegruFNPT80-20 grade până la 150 grade FFlanșă clasa 150Polipropilenă€22.17
BANJO FITTINGS AF150 Filet mamă Ansi Flanșă 150, dimensiune 1-1/2 inch | AB2KCX 1MJV7 AF1501 1 / 2 "NegruFNPT80-20 grade până la 150 grade FFlanșă clasa 150Polipropilenă€40.32
BANJO FITTINGS AF300 Filet mamă Ansi Flanșă 150, dimensiune 3 inch | AB2KCZ 1MJV9 AF3003"NegruFNPT80-20 grade până la 150 grade FFlanșă clasa 150Polipropilenă€77.26
BANJO FITTINGS Garnitură cu flanșă AF400, filet interior de 4 inci | AB2KDA 1MJW1 AF4004"NegruFNPT80-20 grade până la 150 grade FFlanșă clasa 150Polipropilenă€151.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS AF200 Filet Mamă Flanșă Ansi 150, Dimensiune 2 Inch
€41.18 /unitate