Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS DM200AE Dry Mate Male FPT NPT, cu garnituri EPDM, dimensiune 2 inch, polipropilenă | BW9VBT

BANJO FITTINGS DM200AE Dry Mate Male FPT NPT, cu garnituri EPDM, dimensiune 2 inchi, polipropilenă

În stoc
Articol: BW9VBT Model: DM200AE

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€339.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Tip conexiuneMasculin
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare100 psi
Mărimea2"
StilMasculin
TipPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolMaterialMax. Presiunea de funcționareMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS DM200A Cuplaj de deconectare uscată, dimensiune filet de 2 inchi, 100 psi max. Presiune la 70 de grade. F | BW9VBC 34K328 DM200AMasculinDeconectați cuplajulPolipropilenă100 psi2"MasculinPolipropilenă€286.59
BANJO FITTINGS DM200ABE Filet Dry Mate BSP, tată, dimensiune 2 inch, EPDM | BW9VBH DM200ABEMasculinMasculin Deconectare-100 psi2"MasculinFirul BSP€280.94
RFQ
BANJO FITTINGS DM200AB Poly Dry Mate Mascul, Dimensiune 2 inch | BW9VBQ DM200ABMasculinMasculin Deconectare-100 psi2"MasculinFirul BSP€347.56
BANJO FITTINGS DM200ACF Colector tată Dry Mate Deconectare, 2 inchi, polipropilenă | BW9VBR DM200ACFMasculinMasculin Deconectare-100 psi2"MasculinDeconectari uscate€339.94
BANJO FITTINGS DMMT201AX Deconectare tată, Dry Mate, Cu mâner cu profil redus, Dimensiune de 2 inchi | BW9VCM DMMT201AX-Masculin Deconectare-----€282.07
RFQ
BANJO FITTINGS DMMT201A Dry Mate Male NPT, cu mâner cu profil redus, dimensiune 2 inchi, polipropilenă | BW9VHX DMMT201AMasculinMasculin DeconectarePolipropilenă100 psi2"MasculinPolipropilenă€355.97
FITTINGURI BANJO DMMT201AE Dry Mate Male NPT, Cu mâner cu profil redus și etanșări Edpm, Dimensiune 2 inch, Pp | BW9VHY DMMT201AEMasculinMasculin DeconectarePolipropilenă100 psi2"MasculinPolipropilenă€355.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS DM200AE Dry Mate Male FPT NPT, cu garnituri EPDM, dimensiune 2 inchi, polipropilenă
€339.94 /unitate