Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS DM200DBSS Female Dry Mate, 316 Stainless Steel, Bsp, Fkm, 2 Inch Size | BX2DFB

BANJO FITTINGS DM200DBSS Female Dry Mate, 316 Stainless Steel, Bsp, Fkm, 2 Inch Size

În stoc
Articol: BX2DFB Model: DM200DBSS

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€2,029.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFemeie
MaterialOţel inoxidabil
Max. Presiunea de funcționare100 psi
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Mărimea2"
StilFemeie
Tip filetFirul BSP
TipFirul BSP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMaterialMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS DM20295A Sigiliu facial Epdm Dry Mate, dimensiune 2 inchi | BW9DXC DM20295A-EPDM2"Dry Mate-€73.85
BANJO FITTINGS DM20294A Sigiliu facial FKM Dry Mate, dimensiune 2 inchi | BW9EBK DM20294A-extensie FK2"Dry Mate-€75.19
BANJO FITTINGS DM15289SS Jug de blocare Dry Mate oțel inoxidabil 316, dimensiune 1-1/2 inch | BW9HAM DM15289SS-Oţel inoxidabil1 1/2 lbs.Dry Mate-€99.10
BANJO FITTINGS DM150ABE Poly Dry Mate Male X Fpt cu garnituri Epdm, dimensiune 1-1/2 inch | BW9VBD DM150ABEMasculinPolipropilenă1 1/2 lbs.MasculinFirul BSP€347.56
BANJO FITTINGS DM150AE Poly Dry Mate Male X Fpt Npt cu garnituri Epdm, dimensiune 1-1/2 inch | BW9VBE DM150AEMasculinPolipropilenă1 1/2 lbs.MasculinPolipropilenă€339.94
BANJO FITTINGS DM150A Polypro Male Dry Mate Disconnect, dimensiune 1-1/2 inch | BW9VBM DM150AMasculinPolipropilenă1 1/2 lbs.MasculinPolipropilenă€408.64
BANJO FITTINGS DM150AB Poly Dry Mate Male X Fpt cu garnituri Fkm, dimensiune 1-1/2 inch | BW9VBN DM150ABMasculinPolipropilenă1 1/2 lbs.MasculinFirul BSP€347.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS DM200DBSS Female Dry Mate, 316 Stainless Steel, Bsp, Fkm, 2 Inch Size
€2,029.63 /unitate