BANJO FITTINGS DM200DEQD Mamă uscată cu QD, dimensiune de 2 inchi

Articol: CD6UMM Model: DM200DEQD
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFemeie
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare100 psi
Mărimea2"
StilFără stil
TipPolipropilenă

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMaterialMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS DM20295A Sigiliu facial Epdm Dry Mate, dimensiune 2 inchi | BW9DXC DM20295A-EPDM2"Dry Mate-€73.85
BANJO FITTINGS DM20294A Sigiliu facial FKM Dry Mate, dimensiune 2 inchi | BW9EBK DM20294A-extensie FK2"Dry Mate-€75.19
BANJO FITTINGS DM15289SS Jug de blocare Dry Mate oțel inoxidabil 316, dimensiune 1-1/2 inch | BW9HAM DM15289SS-Oţel inoxidabil1 1/2 lbs.Dry Mate-€99.10
BANJO FITTINGS DM150ABE Poly Dry Mate Male X Fpt cu garnituri Epdm, dimensiune 1-1/2 inch | BW9VBD DM150ABEMasculinPolipropilenă1 1/2 lbs.MasculinFirul BSP€347.56
BANJO FITTINGS DM150AE Poly Dry Mate Male X Fpt Npt cu garnituri Epdm, dimensiune 1-1/2 inch | BW9VBE DM150AEMasculinPolipropilenă1 1/2 lbs.MasculinPolipropilenă€339.94
BANJO FITTINGS DM150A Polypro Male Dry Mate Disconnect, dimensiune 1-1/2 inch | BW9VBM DM150AMasculinPolipropilenă1 1/2 lbs.MasculinPolipropilenă€408.64
BANJO FITTINGS DM150AB Poly Dry Mate Male X Fpt cu garnituri Fkm, dimensiune 1-1/2 inch | BW9VBN DM150ABMasculinPolipropilenă1 1/2 lbs.MasculinFirul BSP€347.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS DM200DEQD Mamă uscată cu QD, dimensiune de 2 inchi