Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS GHMT075B Cuplaj, 3/4 inch X 3/4 inch Ghmt | AC8TUL 3DTH2

BANJO FITTINGS Cuplaj GHMT075B, 3/4 inch X 3/4 inch Ghmt

În stoc
Element: AC8TUL Model: GHMT075BRef încrucișat: 3DTH2
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
€22.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
ConexiuneMGHT x 3/4 "Manetă cu came Femei
Descrierea cuplajuluiMasculin Feminin
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Presiune maximă75 psi
Temp. De funcționare Gamă20 de grade. la 150 de grade. F
Mărimea3/4 x 3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDescrierea cuplajuluiArticolMaterialMax. Presiunea de funcționareMărimeaStilPreț
BANJO FITTINGS 150D90 Cuplaj 1-1/2 inch 125 Psi Polipropilenă | AA9KNL 1DPL8 150D90--CuplorPolipropilenă300 psi1 1 / 2 "-€36.99
BANJO FITTINGS GHFT075D Cuplaj, 3/4 inch X 3/4 inch Ghft | AC8TUM 3DTH3 GHFT075DFGHT x 3/4 "Manetă Cam FemelăFemei dubleCuplorPolipropilenă300 psi3/4 x 3/4 "-€25.65
BANJO FITTINGS GGHMT075B Cuplaj, cuplaj 3/4 inch x 3/4 inch furtun de grădină filet interior | BW8PNG GGHMT075B--Cuplor----€13.80
RFQ
BANJO FITTINGS 150C90 Cuplaj mamă 90 grade, tijă furtun, dimensiune 1-1/2 inch, polipropilenă | BW8XGX 150C90--CuplorOţel inoxidabil225 psi1 1 / 2 "Polipropilenă€36.99
BANJO FITTINGS Cuplaj 200BFD, Cuplaj de 2 inchi x 2 MPT | BW8XLX 200 BFD--Cuplor----€27.66
RFQ
BANJO FITTINGS 200C90 Cuplaj cu came și caneluri, dimensiune de 2 inchi, racord pentru furtun de 2 inchi, lungime de 4 37/64 inci, EPDM | BW8XPR 34K394 200C90--CuplarePolipropilenă225 psi2"Polipropilenă€41.21
BANJO FITTINGS 150BFD Cuplaj, 1 1/2 x 1 1/2 MNPT | BW8ZNY 150 BFD--Cuplor----€35.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Cuplaj GHMT075B, 3/4 inch X 3/4 inch Ghmt
€22.26 /unitate