Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY S21F-6 Fișă de cuplare rapidă 3/4 inch Npt | AD9YPN 4VTZ4

SAFEWAY S21F-6 Fișă de cuplare rapidă 3/4 inch Npt

În stoc
Element: AD9YPN Model: S21F-6Crucea Ref: 4VTZ4
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
€64.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere28 g / min
Mecanism de blocarePush / Pull
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker4110-5
Schimbul de pionier4110-5
Dimensiune țeavă NPT3/4
PecetluiMingă / Inel O
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareMinge și inel O
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3/4 "-14
TipFișă de cuplare (mamelon)
Proiectarea supapelorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareMarimea corpuluiRata de curgereTipProiectarea supapelorArticolLungimePresiune maximăPreț
SAFEWAY S45-6 Corp cuplaj rapid 3/4 inch Npt | AD9YMV 4VTP5 S45-6Minge și inel O1 / 2 "GPN 12Cuplaj (corp)MingeCorpul cuplajului hidraulic-3000 psi€83.43
SAFEWAY S45-6P Corp cuplaj rapid 3/4 inch Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6PSupapă captivă1 / 2 "GPN 12Cuplaj (corp)PăpuşăCorpul cuplajului hidraulic2 11 / 16 "3000 psi€87.52
SAFEWAY S71-6 Fișă de cuplare rapidă 3/4 inch Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6Minge și inel O1 / 2 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)MingeNiplul cuplajului hidraulic-3000 psi€47.30
SAFEWAY S71-6P Fișă de cuplare rapidă 3/4 inch Npt | AD9YNA 4VTR1 S71-6PSupapă captivă1 / 2 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)PăpuşăNiplul cuplajului hidraulic-3000 psi€54.57
SAFEWAY FFE495-4-3/4 Corp cuplaj rapid 3/4 inch Npt | AD9YPB 4VTX7 FFE495-4-3 / 4Față la culoare3 / 4 "GPN 12Cuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulic3 1 / 16 "4000 psi€177.62
SAFEWAY FFE495-6 Corp cuplaj rapid 3/4 inch Npt | AD9YPC 4VTX8 FFE495-6Față la culoare1"26 g / minCuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulic3 49 / 64 "4000 psi€220.57
SAFEWAY FFE491-4-3/4 Fișă de cuplare rapidă 3/4 inch Npt | AD9YPF 4VTY4 FFE491-4-3 / 4Față la culoare3 / 4 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-4000 psi€102.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY S21F-6 Fișă de cuplare rapidă 3/4 inch Npt
€64.38 /unitate