Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sita BANJO FITTINGS LS050-80 Y, 1/2 x 1/2 inch, 80 ochiuri, ecran din oțel inoxidabil | AC8TZQ 3DTZ4

BANJO FITTINGS Sita LS050-80 Y, 1/2 x 1/2 inch, 80 ochiuri, ecran din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC8TZQ Model: LS050-80Crucea Ref: 3DTZ4
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
€63.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
ConexiuneFNPT
Înălţime6"
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare225 psi
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea ochiurilor de plasă80
Ecran316 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran80 ochiuri de plasă
PecetluiEPDM
Mărimea1/2 x 1/2 "
Tip filetNPT feminin
Lăţime4.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ochiurilor de plasăDimensiune ecranPreț
Sita BANJO FITTINGS LS050-20 Y, 1/2 x 1/2 inch, 20 ochiuri, ecran din oțel inoxidabil | AC8TZN 3DTZ2 LS050-202020 ochiuri de plasă€52.64
Sita BANJO FITTINGS LS050-40 Y, 1/2 x 1/2 inch, 40 ochiuri, ecran din oțel inoxidabil | AC8TZP 3DTZ3 LS050-404040 ochiuri de plasă€60.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Sita LS050-80 Y, 1/2 x 1/2 inch, 80 ochiuri, ecran din oțel inoxidabil
€63.32 /unitate