Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS LS780 Line Filter, 80 Mesh Screen, 3/4 Inch Size | AC8UAY 3DUE4

BANJO FITTINGS Filtru LS780, ecran cu ochiuri de 80, dimensiune de 3/4 inch

În stoc
Element: AC8UAY Model: LS780Crucea Ref: 3DUE4
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
€32.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcran
Dimensiunea ochiurilor de plasă80
Mărimea3 / 4 "
Tip80 Mesh, pentru Y Strainer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8432900030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
BANJO FITTINGS LST1580 Sită de linie 80 ochiuri din oțel inoxidabil, dimensiune 1-1/4 inch și 1-1/2 inch | AC8TZL 3DTY9 LST15801-1/4 - 1-1/2"80 ochiuri, pentru filtru T Line€43.62
BANJO FITTINGS LST180 Line Filter, 80 Mesh Screen, 1 Inch Size | AC8TZM 3DTZ1 LST1801"80 ochiuri, pentru filtru T Line€28.25
BANJO FITTINGS MLS222I-80V Filtru de linie a colectorului cu port complet, ecran de 80 ochiuri Fkm, dimensiune de 2 inchi | BW9TBU MLS222I-80V2"Y Filtru€262.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Filtru LS780, ecran cu ochiuri de 80, dimensiune de 3/4 inch
€32.23 /unitate