ALTRONIX Surse de alimentare montate pe rack CCTV


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 8.50 , Înălțimea carcasei (in.): 3.25 , Lățimea carcasei (in.): 19.13 , Finalizarea: Negru , Material: Oţel , Număr de ieșiri: 24 VCA sau 28 VCA , Curent de ieșire: 14A , Subcategorie: Sursa de alimentare: Suport rack , Tip: CCTV Ac, montare pe rack , Tensiune de ieșire: 24 VCA sau 28 VCA
StilModelFrecventa de intrareTensiune de intrareArticolPreț (ex. TVA)
A
VERTILINE166D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACAlimentare 16PTC 24Vac @ 14A Rack€1,296.10
B
VERTILINE166
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACSursă de alimentare 16 Siguranță 24Vca @ Rack 14A€1,296.10
B
VERTILINE166C
60 Hz115 VACSursă de alimentare 16 Siguranță 24Vca @ Rack 14A€1,296.10
A
VERTILINE166CD
60 Hz115 VACAlimentare 16PTC 24Vac @ 14A Rack€1,296.10

Surse de alimentare montate pe rack CCTV

Sursele de alimentare cu montare în rack CCTV Altronix Vertiline oferă 16 siguranțe, ieșiri de putere protejate în economie de spațiu, șasiu cu montare în rack care poate fi, de asemenea, montat pe perete sau pe raft. Acestea dispun de ieșiri de putere selectabile individual, 24VAC sau 28VAC cu suprimare a supratensiunii pentru a rezista la creșterea temperaturilor. Aceste dispozitive listate UL protejează împotriva scurtcircuitelor și supraîncărcărilor termice și oferă ieșiri filtrate și reglate pentru o sursă de curent continuu lină. Acestea oferă întreruptoare de deconectare a alimentării principale iluminate, cu întrerupătoare de resetare manuală pentru setările implicite și blocuri de borne detașabile cu flanșe cu șuruburi de blocare pentru a fixa firele împreună. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste surse de alimentare cu temperaturi de funcționare de la 0 la 49 de grade C și sunt disponibile în frecvențe de intrare de 50 Hz și 60 Hz.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?