Sursă de alimentare cu montare în rack ALTRONIX VERTILINE166 CCTV, șaisprezece ieșiri 24 / 28VAC | AE2AMP 4WCD9

ALTRONIX VERTILINE166 Sursă de alimentare cu montare în rack CCTV, șaisprezece ieșiri 24 / 28VAC

În stoc
Articol: AE2AMP Model: VERTILINE166Ref încrucișat: 4WCD9 / 4WCF1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,296.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare 16 Siguranță 24Vca @ Rack 14A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)8.50
Înălțimea incintei (în.)3.25
Lățimea carcasei (în.)19.13
finalizareaNegru
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC / 230 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VCA sau 28 VCA
Iesire de curent14A
SubcategorieSursa de alimentare: Suport rack
TipCCTV Ac, montare pe rack
Ieșire de tensiune24 VCA sau 28 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.315
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFrecventa de intrareTensiune de intrareArticolPreț
Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX VERTILINE166C, siguranță principală 15A, 16 ieșiri protejate cu siguranțe | AE2AMQ 4WCE1 VERTILINE166C60 Hz115 VACSursă de alimentare 16 Siguranță 24Vca @ Rack 14A€1,296.10
ALTRONIX VERTILINE166CD Sursă de alimentare cu montare în rack, siguranță principală 15A, 16 ieșiri PTC | AE2AMR 4WCE2 VERTILINE166CD60 Hz115 VACAlimentare 16PTC 24Vac @ 14A Rack€1,296.10
Sursă de alimentare ALTRONIX VERTILINE166D, 16 ieșiri selectabile 24 / 28VAC | AE2AMT 4WCE3 VERTILINE166D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACAlimentare 16PTC 24Vac @ 14A Rack€1,296.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX VERTILINE166 Sursă de alimentare cu montare în rack CCTV, șaisprezece ieșiri 24 / 28VAC
€1,296.10 /unitate