Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sita BANJO FITTINGS LST125-30 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 30, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch | AC8TYZ 3DTX7

BANJO FITTINGS Sita LST125-30 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 30, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AC8TYZ Model: LST125-30Crucea Ref: 3DTX7
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
€137.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru T-Line
Culoarea boluluiNegru
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT
Materialul garnituriiEPDM
Înălţime11.437 "
Material carcasăPolipropilenă
Lungime5.25 "
MaterialPolipropilenă
Max. Temperatura fluidului150 grade F
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Plasă30
Dimensiunea ochiurilor de plasă30
Microni595
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Ecran316 oțel inoxidabil
Materialul ecranului316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilÎnălţimeLungimeMaterialDimensiunea ochiurilor de plasăMicroniDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BANJO FITTINGS LST100-30 T Filtru cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 30, dimensiune 1 X 1 inch | AC8TYV 3DTX3 LST100-30-8 11 / 16 "3.625 "Polipropilenă305951"-€69.27
Sita BANJO FITTINGS LST100-50 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 50, dimensiune 1 X 1 inch | AC8TYW 3DTX4 LST100-50-8 11 / 16 "3.625 "Polipropilenă502971"-€69.27
Sita BANJO FITTINGS LST100-80 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 80, dimensiune 1 X 1 inch | AC8TYX 3DTX5 LST100-80-8 11 / 16 "3.625 "Polipropilenă801771"-€69.93
Sita BANJO FITTINGS LST125-50 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 50, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch | AC8TZA 3DTX8 LST125-50-11.437 "5.25 "Polipropilenă502971 / 4 "-€137.77
BANJO FITTINGS LST125-80 T Filtru cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 80, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch | AC8TZB 3DTX9 LST125-80-11.437 "5.25 "Polipropilenă801771 1 / 2 "-€137.35
Sita BANJO FITTINGS LST150-30 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 30, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | AC8TZE 3DTY3 LST150-30-11.437 "5.25 "Polipropilenă305951 1 / 2 "-€142.05
Sita BANJO FITTINGS LST150-50 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 50, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | AC8TZF 3DTY4 LST150-50-11.437 "5.25 "Polipropilenă502971 1 / 2 "-€137.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Sita LST125-30 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 30, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch
€137.35 /unitate